Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Compuesto sellador para motores de silicona neutra W-MAX

Compuesto sellador para motores de silicona neutra W-MAX
SILICONA ALTA TEMP. GRIS W-MAX 85GRS
W-MAX

Nº de art. 5986172681
EAN 4099618137310
Precios visibles tras iniciar sesión
Compuesto sellador para motores de silicona neutra W-MAX

Nº de art. 5986172681

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 12 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

The product resists aging, weathering and thermal cycling without hardening, shrinking or cracking. The product is low odor, non-corrosive with resistance to oil, shop fluids, and vibration.oducThe product resists aging, weathering and thermal cycling without hardening, shrinking or cracking. The product is low odor, non-corrosive with resistance to oil, shop fluids, and vibration.t resists aging, weathering and thermal cycling without hardening, shrinking or cracking. The product is low odor, non-corrosive with resistance to oil, shop fluids, and vibration.
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Contenido

85 ml

Base química

Silicona

Densidad/condiciones

1,0 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%

Color

Gris

Peso del contenido

85 g

Tiempo mínimo de formación de piel

3 min

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

340 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 45 °C

Vida útil desde la producción

18 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +25 °C y en área de almacenamiento seca